島津製作所のロゴ

島津製作所

島津製作所は科学技術で社会に貢献する会社です。主に分析計測機器、医用機器、航空機器、産業機器を製造しておりその中で天びん・はかりを製造・販売してもうすぐ100年を迎えます。幅広い分野のお客様ニーズにお応えできるよう更なる製品開発、品質向上を続けてまいります。

会社情報
会社名株式会社島津製作所
設立1917/09/01
所在地〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4阪急ターミナルビル14階
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EP-70/80/90用 インクリボン(5個セット)ERC-22(B)-5 島津製作所EP-70/80/90用 インクリボン(5個セット)ERC-22(B)-5島津製作所
9,898税込10,888
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EP-70/80/90/100/110RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用 島津製作所イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用島津製作所
91,980税込101,178
1個
当日出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約710(スタンド含む)アズワン品番1-8178-21商品タイプレンタル品はこちら
MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入) 島津製作所MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入)島津製作所
5,998税込6,598
1セット(50枚)
当日出荷
仕様使い捨て用アルミ皿RoHS指令(10物質対応)対応
AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所AUシリーズ用 ACアダプタ島津製作所
5,798税込6,378
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
島津電子天びん専用プリンタ&消耗品 島津製作所島津電子天びん専用プリンタ&消耗品島津製作所
4,498税込4,948
1セット(10巻)
当日出荷
プリンタEP-100/110用記録紙
アズワン品番61-9062-79
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん電源ACアダプター(付属)センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2種類電子天びん電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.001センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり計量皿寸法(Φmm)約110風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
ラヘルロール紙 島津製作所ラヘルロール紙島津製作所
12,980税込14,278
1箱(10巻)
当日出荷
ロール幅(mm)57仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能)RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー形上ざら天びん 島津製作所エコノミー形上ざら天びん島津製作所
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能付属品ACアダプタ質量(kg)2.2種類電子天びん表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用 島津製作所TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AUシリーズ用 表示部保護カバー 島津製作所AUシリーズ用 表示部保護カバー島津製作所
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC-120H用 アルミシート(500枚) 島津製作所MOC-120H用 アルミシート(500枚)島津製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UX/UWシリーズ用 表示部保護カバー(5枚セット) 島津製作所UX/UWシリーズ用 表示部保護カバー(5枚セット)島津製作所
3,898税込4,288
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入) 島津製作所MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入)島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ島津製作所
5,798税込6,378
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 島津製作所ACアダプタ島津製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
対応機種プリンタEP-100/EP-110
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ島津製作所
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
水分計 ディスポ皿 島津製作所水分計 ディスポ皿島津製作所
5,998税込6,598
1袋(50枚)
翌々日出荷
型番ディスポ皿アズワン品番2-3673-11
EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属) 島津製作所EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属)島津製作所
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)島津製作所
6,498税込7,148
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分析天秤 島津製作所分析天秤島津製作所(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)約80質量(kg)約7電源85~110電源コード(m)1.8 2Pプラグ入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用環境湿度(%)30~85RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
ACアダプタ、ATS024T-P240 島津製作所ACアダプタ、ATS024T-P240島津製作所
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
対応機種W-ADシリーズ STABLO-AP用
全面保護カバーセット(大皿最小表示0.01gモデル用) 島津製作所全面保護カバーセット(大皿最小表示0.01gモデル用)島津製作所
7,698税込8,468
1セット
5日以内出荷
対応機種UP-X/UP-Y ※大皿最小表示0.01gモデル用入数(個)3
UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATシリーズ用 保護カバー(5枚セット) 島津製作所ATシリーズ用 保護カバー(5枚セット)島津製作所
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密(F1)級標準分銅 線状 島津製作所精密(F1)級標準分銅 線状島津製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品ケース
【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用) 島津製作所【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用)島津製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ 島津製作所電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ島津製作所
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。
寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付島津製作所
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正付属品安全リング、クッション
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付島津製作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
クッションは破損防止に効果的です。
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正付属品クッション
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
付属品ACアダプター質量(kg)約3.4種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.001表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ 島津製作所電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ島津製作所
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
プリンタEP-80、EP-90用ラベルシール
種別プリンタ用消耗品 チャート紙 10巻セットアズワン品番61-3563-32
水分計 グラスファイバーシート 島津製作所水分計 グラスファイバーシート島津製作所
7,598税込8,358
1袋(100枚)
翌々日出荷
型番グラスファイバーシートアズワン品番2-3673-12
パーソナル電子はかり 島津製作所パーソナル電子はかり島津製作所
44,250税込48,675
1台
翌々日出荷
充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
分析天びん AP324X 島津製作所分析天びん AP324X島津製作所
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP224Y 島津製作所分析天びん AP224Y島津製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅無し使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)6.5出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
電子天びん TWC623N 島津製作所電子天びん TWC623N島津製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番816-4936質量(kg)約4.1種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002ひょう量(ct)620表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿ひょう量単位g
MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入)島津製作所
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応