商品豆知識
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。
らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。
有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)
モード計量モード、統計計量モード
印字速度(行/秒(s))約1.7
印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス
記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙
使用温度範囲(℃)5~45
使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)
出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)
消費電力(W)8(印字中)
待機電力(W)0.5
適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応
電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.
文字寸法(mm)約1.7×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅無し
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)6.5
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲45~120.009g(100g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位g
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位g
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)320
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.15mg
校正範囲95~320.009g(300g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.3mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)320
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.15mg
校正範囲95~320.009g(300g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.3mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲45~120.009g(100g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード