商品豆知識
付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー
幅(mm)220
寸法(mm)220×415×190
質量(kg)4.5
高さ(mm)190
質量(g)4500
奥行(mm)415
電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hz
ひょう量(g)100
ひょう量皿(mm)Φ130×15
精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%
測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法
測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190
分解能水分率/0.01%、質量/0.001g
電源コード(m)2
測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量
表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き
温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)
アズワン品番1-4445-01
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
関連キーワード