充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
適合機種EP-70/80/90/100/110
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1セット(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1セット(10巻)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
種類精密台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)345×250
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
質量(kg)16.5
ひょう量単位kg
●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125
種類台はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125
種類台はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125
種類台はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示形式デジタル
ひょう量単位kg(キログラム)
校正証明書一般校正
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。
らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。
有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)
モード計量モード、統計計量モード
印字速度(行/秒(s))約1.7
印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス
記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙
使用温度範囲(℃)5~45
使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)
出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)
消費電力(W)8(印字中)
待機電力(W)0.5
適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応
電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.
文字寸法(mm)約1.7×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
種類精密台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)345×250
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
質量(kg)10.5
ひょう量単位kg
1台
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
1台
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1台
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
1台
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
1台
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ