カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(721)
  • Anker(アンカー)(171)
  • オーム電機(250)
  • OWLTECH(オウルテック)(152)
  • UGREEN(35)
  • サンワサプライ(394)
  • StarTech.com(402)
  • エスエスエーサービス(42)
  • 多摩電子(164)
  • タイムリー(25)
  • MICROCHIP(290)
  • BUFFALO(バッファロー)(223)
  • サンワダイレクト(220)
  • カシムラ(214)
  • RS PRO(191)
  • メディアカバーマーケット(180)
  • BELKIN(ベルキン)(174)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(166)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ島津製作所
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
【レンタル】水分計 本体 島津製作所【レンタル】水分計 本体島津製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源(V)AC100~200/430VA電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157付属品試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 島津製作所分析天びん AT-R 校正分銅内蔵島津製作所
189,800税込208,780
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY324R 島津製作所電子天びんATY324R島津製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7305セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.32電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY224R 島津製作所電子天びんATY224R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY124R 島津製作所電子天びんATY124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY64R 島津製作所電子天びんATY64R島津製作所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7301セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.062電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX224R 島津製作所電子天びんATX224R島津製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7298セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX124R 島津製作所電子天びんATX124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7297セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX84R 島津製作所電子天びんATX84R島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7296セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.082電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
分析天びん AT-R 島津製作所分析天びん AT-R島津製作所
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
仕様計量皿サイズ:Φ91mm質量(kg)約6.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1本体寸法213×356×338mm機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿形状
分析用電子てんびん 島津製作所分析用電子てんびん島津製作所
849,800税込934,780
1個
予約販売
1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345質量(kg)約7.9種類電子天秤電源AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約91繰返し性0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量)直線性±0.1mg校正分銅校正分銅内蔵計量皿形状
分析用電子てんびん 島津製作所分析用電子てんびん島津製作所
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
計量皿寸法(Φmm)約Φ91電源AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ
分析天びん AP324X 島津製作所分析天びん AP324X島津製作所
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP324W 島津製作所分析天びん AP324W島津製作所
379,800税込417,780
1台
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP224Y 島津製作所分析天びん AP224Y島津製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅無し使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)6.5出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP224X 島津製作所分析天びん AP224X島津製作所
259,800税込285,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
分析天びん AP224W 島津製作所分析天びん AP224W島津製作所
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP124X 島津製作所分析天びん AP124X島津製作所
289,800税込318,780
1セット
8日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲45~120.009g(100g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
分析天びん AP124W 島津製作所分析天びん AP124W島津製作所
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲45~120.009g(100g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
上皿電子分析天びん用 オプション 島津製作所上皿電子分析天びん用 オプション島津製作所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
天びん用RS232Cケーブル用USB-シリアルアダプタ 島津製作所天びん用RS232Cケーブル用USB-シリアルアダプタ島津製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
天びん用RS232Cケーブルに接続しPCとUSB接続が可能
カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所カラット天びん用オプション S321シリーズ島津製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら