マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工色ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
マイコン炊飯ジャータイガー魔法瓶(7件のレビュー)当日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理電源コード(m)約1.2加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示RoHS指令(10物質対応)対応
タイガー マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(2件のレビュー)当日出荷
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。
たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
タイガー コーヒーメーカータイガー魔法瓶(1件のレビュー)当日出荷
オフィスで大活躍!たっぷり大容量の『 12 杯』。
シャワー状のお湯でムラなく抽出「シャワードリップ」。水容器からのお湯が均一にコーヒー豆に注がれるのでアクの少ないおいしいコーヒーができあがります。
着脱式の水容器で給水しやすく、お手入れも簡単で清潔にお使いいただけます。
電気ポットタイガー魔法瓶当日出荷
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)5.0機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止色ブラック材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387質量(kg)3.9消費電力(W)湯わかし時:905一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04年間消費電力量(kWh/年)377
蒸気レス電気ケトルタイガー魔法瓶当日出荷から14日以内出荷
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう驚きの速さでお湯が沸く!約57秒のスピード沸とうカップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフらくらく着脱ふたワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎタイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
真空断熱ステンレスエアーポットタイガー魔法瓶当日出荷
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス色シルバーエコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング注湯方式エアーエコマーク認定番号10 146 004