まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
「テイストマイスター」でコーヒーをお好みの濃さに抽出
質量(kg)1.9
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
方式ドリップ式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
寸法(cm)15.4×27.2×30.1
材質(サーバー)ステンレス
満水容量(L)0.81
簡単操作・簡単お手入れ
質量(kg)1.8
色マットブラック
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
方式ドリップ式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
寸法(cm)15.4×27.2×30.1
満水容量(L)0.81
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン
質量(kg)2.9
色オニキスブラック
容量(L)0.84(最大)
消費電力(W)908
方式ハイブリッド抽出
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プロの抽出をボタン1つで再現。レギュラードリップ、ドリップバッグ、ドリップポッドの3WAYがご家庭で手軽に楽しめます。カップ1杯分を直接ドリップできます。UCCドリップポッドに対応しており、スペシャルティコーヒーなどがお楽しみいただけます。ドリップポッドの種類に合わせて、70,140,180mLの抽出量が選べます。トレイは4段階に高さ調節ができるので、人数やシーンに合わせて、真空断熱ステンレスサーバーやマイボトル、カップにドリップできます。
質量(kg)約3.2
容量(L)0.54
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×27.9×34.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード