トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス
消費電力(W)275
定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9
質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9
回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時
容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20
コード長さ(m)1.2
関連キーワード