料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。何度でも繰り返し使用ができる蓄熱剤対応で、高度の保温性 を発揮。保温は底部に蓄熱剤(別売)を2個入れて、60℃以上を3 時間以上持続します。煮物、焼物、碗物などの出来たての熱々感と温かさを逃しま せん。蓋の裏には蓄冷剤(別売)をセットでき、保冷もできます。※写真の中棚板は別売です。(保冷・保温料理コンテナーRH-300型用 底板<AKVL0>)
TKG品番9-0163-0501
材質発泡ポリプロピレン
質量(g)1430
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×160
耐熱温度(℃)-20~100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×260
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード