冷却ジェルが、頭をすっきりとリフレッシュ!
材質プロピレングリコール、EVAフィルム
質量(g)850
サイズ(cm)30×18×3.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
中央部分が沈み込む形状なので寝返りがしやすく、ソフトに首に沿います。冷気を逃さない断熱シートの3層構造です。繰り返し使用可能です。
仕様●サイズ(mm):170×380×40●★入数:1個●保冷時間目安:約8~10時間 ※使用環境や外気温などにより持続時間は異なります。●重量:約900g
アズワン品番7-6312-01
冷凍庫に入れても凍らない不凍ジェルがおでこ等にやわらかくフィットします。ジェルは冷凍庫で冷やしてくり返し使用できます。
肉厚設計で耐久性抜群の定番アイテム。
材質(本体)天然ゴム、(締金具)金属<クロームメッキ>
寸法(mm)400×215
容量(L)約1
アズワン品番0-5123-01
松吉医科器械コード01-5285-01