2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11 仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手 材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール 寸法(mm)194×29×142 質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む) 質量(g)ガン/185 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz オゾン発生量0.001ppm以下 電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付) イオンバランス0±15V
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)