「minion2」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2
エコ商品
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)97×137×60 電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ 入力DC24V、250mA、6W スタンドステンレスメッキ 使用環境温度(℃)0~50 イオンバランス0±10V 騒音レベル(dB(A))52(max) コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力) 除電時間(秒)2秒以内 材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本 材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

関連カテゴリ