「安全編上靴」の検索結果
こんなお得な商品も!
安全靴 中編上靴
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
色ブラック
足幅3E
種別中編上靴
形状ミドルカット
種類安全靴
機能耐油性、耐摩耗性
靴底一層底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
用途建設、運輸他一般製造業。
色黒
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)430(26cm)
機能クッション性、耐久性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1000030
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
機能軽量
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
規格JIS T 8101/S種
材質(アッパー)牛革(型押ソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)450(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1000040
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)435(25.5cm)
標準質量(g)870(両足/25.5cm)
靴底二重底
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約24.2(26cm)
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)665(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10
メーカー商品コード2170170
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格 。耐滑性・クッション性の優れた軽量ソール。つま先部はつまずき防止設計。甲被内側に当て革付
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
機能耐滑性・クッション性
標準質量(g)1055(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
足幅3E
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)665(26.0cm)
機能耐滑性、耐熱性
材質(甲板)樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格
材質(先芯)鋼
メーカー商品コード2176880
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。横滑り防止意匠を施した靴底により、耐滑性に優れています。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層底
機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード2184220
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約23.3(26cm)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
標準質量(g/片足)約520
機能耐油性、耐摩耗性
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)395
機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード1122630
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
色黒
材質(先芯)樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
質量(g)930(26/両足)
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
中敷カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)高級牛革(ソフト)
材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー)
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴