2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ除加湿空気清浄機
エコ商品
衣類乾燥もできる空気清浄機。それが「除加湿空気清浄機」。スイングルーバーが前方に風を集中させ、衣類をすばやく乾燥。洗濯物が乾きにくい雨の日もカラッと仕上げます。部屋干し時に気になる生乾き臭をプラズマクラスターがスポット消臭。さらに付着カビ菌の増殖も抑制し、タオルや衣類を清潔に乾燥します。余分な湿気を除去して快適空間に。ジメジメした季節に気になる浮遊カビ菌も除菌します。乾燥が気になる季節には、しっかり加湿。のどや鼻を乾燥から守ります。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。トレーに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、トレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイが続きます。(加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用頻度により交換時期が早まる場合があります。)。抗菌・防カビ加湿フィルターで清潔に加湿します。<交換の目安:5年>。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。プラズマクラスターは「+」と「-」両方の静電気を除去できるので、 花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。外から持ち込みやすい花粉。プラズマクラスター空気清浄機なら、フィルターで取れない付着した花粉アレル物質をしっかり抑制します。プラズマクラスター空気清浄機の特長である、お部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流。遠くのホコリも引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引します。プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じんします。脱臭機能と集じん機能がひとつになった2年間交換不要のフィルターなので、お手入れや交換が簡単に行えます。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチします。高い空気浄化力と幅を抑えたスリムボディを両立しています。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも置きやすいサイズです。キャスター付きなので、カンタンに移動可能。様々な場所に移動して使えます。プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱)。除湿/加湿一体型トレーなので省スペースで「除湿」「加湿」を実現しました。それぞれ取り外しができるのでお手入れもカンタンです。2階やシンクから離れた部屋でも、ヤカンなどでカンタンに給水できます。就寝時におすすめの運転です。モニターの眩しさと風量を抑えて静かに運転します。(除湿空清/衣類乾燥モード選択時は使用できません。)。強めの風量自動運転で花粉やホコリなどをすばやくきれいにします。ニオイ、湿度、温度の3つのセンサーで賢く運転します。お部屋の空気の汚れをランプでお知らせします。「モードボタン」を押すだけで簡単に運転モードの切り替えができます。また、「デジタル湿度モニター」には、現在のお部屋の湿度(目安)を1%刻みでわかりやすく表示します。
質量(kg)約13 容量(L)除湿トレー容量:約2.0、加湿トレー容量:約2.0 センサーニオイ・湿度・温度 風量(m3/min)除湿空気清浄(強/中/弱):4.5/3.0/2.0、加湿空気清浄(強/中/弱):5.1/2.8/1.2、空気清浄(強/中/弱):5.1/2.8/1.2 電源コード(m)約1.8 フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 消費電力(W)(50/60Hz)除湿空気清浄:(強)200/210/(中)175/185/(弱)175/185、加湿空気清浄:(強)68/(中)15/(弱)4.6、空気清浄:(強)68/(中)15/(弱)4.6 機能デジタル湿度モニター/きれいモニター 運転音(dB)除湿空気清浄(強/中/弱):51/43/38、加湿空気清浄(強/中/弱):54/40/23、空気清浄(強/中/弱):54/40/23 適合床面積除湿空気清浄:~19/31(畳/m2)、加湿空気清浄~21/35(畳/m2)、空気清浄~21/35(畳/m2) モード強、中、弱 浄化方式[プラズマクラスター25000]空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)除湿空気清浄:8畳/15、加湿空気清浄:8畳/13、空気清浄:8畳/13 RoHS指令(10物質対応)対応 除湿能力(L/日)除湿空気清浄(50/60Hz):(強)5.0/5.6/(中)5.0/5.6/(弱)4.5/5.0 加湿量(mL/h)加湿空気清浄(強/中/弱):400/220/100 待機時消費電力(W)約0.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×285×656
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷