髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン
付属品すき間ノズル
質量(kg)2.4(標準質量3.8)
色ゴールド系
消費電力(W)850~約240
吸込仕事率(W)300~60
対応電源方式:電源コード式
電源コード(m)5
機能エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700)
運転音(dB)66~約58
集じん量(L)0.25
吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ラクティブエア史上最軽量&運転音/不快音低減
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:遮音防振構造、ダンピングコントロール、ごみ捨て:スルッとポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
色ホワイト系
タイプ【集じん】遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約40/充電完了後:約0.5
本体質量(kg)0.85
モーター軽量モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)1.2
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)18V 2500/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約57dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約40分/約60分、自動モード:約11分~約28分、強モード:約11分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:209×227×957、ハンディ時:99×161×386
集じん量(L)0.13
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
ラクティブエア史上最強パワー&運転音/不快音低減
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:遮音防振構造、ダンピングコントロール、ごみ捨て:スルッとポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
色ブラック系
タイプ【集じん】遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.2
モーター軽量高出力モーター
充電時間約80分
標準質量(kg)1.6
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 1730/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約57dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約36分/約72分、自動モード:約12分~約28分、強モード:約12分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×250×972、ハンディ時:107×185×422
集じん量(L)0.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
このパワーで、この運転音。ラクティブエア史上最小クラス運転音&最強パワー
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ごみ捨て:そこポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック、残時間表示(7セグLED)●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能)
付属品コンパクトふとん掃除ヘッド、はたきノズル、スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー
タイプ【集じん】からみにく~いサイクロン/遠心分離サイクロン
消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3
本体質量(kg)1.3
モーター軽量高出力モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)1.7
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 2500/着脱式バッテリー
充電方式充電器
運転音60~約52dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約45分/約90分、自動モード:約15分~約35分、強モード:約15分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×267×1030、ハンディ時:105×197×474
集じん量(L)0.3
掃除中も自動ごみ収集中もやさしい運転音のステーションタイプ
仕様●ダストカップ:スティック:ワンタッチ着脱ケース、ステーション:着脱カップ/抗菌加工●使いやすさ:【低騒音化構造】スティック:風切り音低減構造、ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ステーション:遮音防振構造・排気音低減構造、【ごみ捨て】スティック:ごみ捨て不要、ステーション:自動ごみ収集/パックinカップ構造、【水洗い】スティック:回転ブラシ・フィルターケース、ステーション:ダストカップ、【エコ掃除機能】床面検知(自動モード)、【便利機能】LEDライト●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:スティック:フィルター(水洗い可能)、ステーション:抗菌3層紙パック
付属品すき間ノズル、抗菌3層紙パック(1枚)
タイプ【集じん】スティック:紙パックレス式、ステーション:紙パック式
消費電力(W)自動ごみ収集中:約360/充電中:約29/充電完了後:約0.5
本体質量(kg)スティック:1.2
モーター軽量モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)スティック:1.6、ステーション:3.9
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)14.4V 2500/内蔵式バッテリー(ユーザー交換可)
充電方式ステーション(充電スタンド)
運転音スティック使用時:55~約52dB*/ステーション自動ごみ収集時:約60dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約35分/約45分、自動モード:約9分~約22分、強モード:約9分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック:221×134×997、ステーション:200×289×435、収納時:221×289×1015
集じん量(L)スティック:0.05/ステーション:0.37
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
関連キーワード