スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
容量(L)3.6
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
関連キーワード