3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム 付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ 質量(kg)1.2 消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3 モーター標準モーター 集塵容量(L)0.13 機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納 バッテリー内蔵式リチウムイオン電池 充電時間約3.5時間 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37 連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分 バッテリー容量(mAh)1730 充電方式ACアダプター
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの軽さと使いやすさ、1.2kgの軽量ボディに加え、重心がよく軸がブレにくい本体と小回りが利く吸込み口で、さらに快適にお掃除ができます。軽量モーター搭載で細かなゴミまでしっかり吸い込む確かな吸引力。さらに密度が高く縮れたブラシ「からみにく~いブラシ」を採用し、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくくなりました。バッテリーは着脱式、本体からバッテリーを取り出して充電できるため本体の置き場を選ばず便利です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン 付属品すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー 寸法(mm)スティック時:幅209×奥行227×高さ957、ハンディ時:幅99×奥行151×高さ386 質量(kg)標準質量:1.2、本体:0.84 ブラック系 消費電力(W)充電中:約12/充電完了後:0.3 バッテリーリチウムイオン電池18V1730mAh/着脱バッテリー 充電時間約4時間 充電方式充電器 運転時間(分)(最長連続)標準モード:標準吸込み口約32、すき間ノズル約45、自動モード:約8~21、強モード:約8※床の種類、使用環境、使用状況により異なる。 吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター 質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30 容量(L)128 間口(mm)480 保証期間1年 レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)