時短コース、高濃度洗浄がポイント。スッキリ洗える5.5kgタイプ全自動洗濯機です。洗濯物に対して適量の洗剤を投入するとそれを少ない水でしっかりと溶かし、高濃度洗浄液を作ります。洗剤の濃度が高い状態からお洗濯がスタートするので繊維の奥の汚れまでしっかりと分解します。またガンコ汚れやデリケート衣類など、洗濯物に応じて洗い分けられる便利な専用コースを搭載。毎日の洗濯を快適に、洗濯ものの出し入れまでストレスなくスムーズに使う人を思うやさしいデザインです。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽洗浄
寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行540×投入口高さ820・全高831(給水ホース含む831)
質量(kg)約30
種類縦型
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:535以上
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯380/450、消費電力量:洗濯98/96Wh
機能予約タイマー1~24時間後設定、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)
運転音(dB)洗濯時:40、脱水:48
洗浄機能高濃度洗浄
洗濯/脱水容量(kg)5.5
水量(L)標準:98
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
穴無し槽だから清潔&節水!シャープ独自の穴無槽は底裏までステンレスを採用。槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます。高濃度の洗浄液で洗い、独自のドルフィンパルが洗濯槽内の水流を大幅に強化。衣類をスッキリと洗い上げます。大量の洗濯物や毛布などの大物も取り出しやすい広い投入口、糸くずが取り除きやすい糸くずフィルター、洗濯物を取り出しやすいほぐし運転等使いやすさにもこだわりました。つけ置きガンコ洗い、時短コース、おしゃれぎコースなど素材や汚れにあった多彩な洗濯コースを搭載。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄
寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行538×投入口高さ820・全高860(給水ホース含む898)
質量(kg)約32
種類縦型
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:507以上
運転音(dB)洗濯時:42、脱水:47
洗浄機能高濃度洗浄・ドルフィンパル
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター
質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30
容量(L)128
間口(mm)480
保証期間1年
レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
仕様スイングルーバー手動
質量(kg)9.6
色ホワイト
タンク容量(L)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4
タイマー切タイマー(2/4/6時間)
除湿能力(L/日)6.3/7.1
除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2)
乾燥時間【衣類(2kg)】約167分
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。
適合機種AS-AG1
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。
適合AS-CT1
質量(g)約220
電源(V)100(50/60Hz共用)
定格電圧(V)DC5.0V
コード長さ(m)1
ホース長さ(m)0.202
圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード