毎日の食事作りから本格料理まで!ヘルシオの調理力が詰まったプレミアムモデル。水の力で調理する「ウォーターヒート技術」搭載のヘルシオ。100℃を超える温度に加熱された水蒸気で熱を効率よく伝え調理する加熱技術を家庭用の小さなオーブンで初めて実現。水で焼くことにより、素材本来の甘味や旨味を引き出し、余分な油や塩分を落としながらも栄養素を守るヘルシーな仕上がり。さらに過熱水蒸気の特性と64眼赤外線ムーブセンサーと温度センサーを組み合わせることで冷凍・冷蔵・常温と異なる状態の食材を一度で仕上げられます。
付属品ワイド角皿×2、ハーフ調理網×2、メニュー集、取扱説明書
質量(kg)約23
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410
方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:490×430×420(蒸気ダクト含む)、庫内有効寸法:395×305×240
センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、湿度センサー
対応KOKORO HOME(アプリ)
温度調節範囲(℃)65~250、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45)
レンジ出力(W)1000・600・600・200
庫内容量(L)30(2段調理)
こだわりのキッチンに映えるメタルカラー。シンプル操作で幅広いお料理が楽しめるハイグレードモデルのウォーターオーブンレンジヘルシオ。水の力で調理する「ウォーターヒート技術」搭載のヘルシオ。100℃を超える温度に加熱された水蒸気で熱を効率よく伝え調理する加熱技術を家庭用の小さなオーブンで初めて実現。水で焼くことにより、素材本来の甘味や旨味を引き出し、余分な油や塩分を落としながらも栄養素を守るヘルシーな仕上がり。さらに過熱水蒸気の特性と64眼赤外線ムーブセンサーと温度センサーを組み合わせることで冷凍・冷蔵・常温と異なる状態の食材を一度で仕上げられます。
付属品ワイド角皿×2、ハーフ調理網×2、メニュー集、取扱説明書
質量(kg)約22
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410
方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:500×435×390(蒸気ダクト含む)、庫内有効寸法:395×310×225
センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、湿度センサー
対応KOKORO HOME(アプリ)
温度調節範囲(℃)100~250・300・スチーム発酵(30・40・45)・発酵(30・35・40・45)
レンジ出力(W)1000・600・500・200
庫内容量(L)30(2段調理)
関連キーワード