7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時 質量(kg)約8.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)62/13/3.0 タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)電源:約1.8 風量(m3/min)5.1/2.9/1.2 フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600 機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク 運転音(dB)51/38/20 連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16 運転モード強/中/静音 加湿量(mL/h)500/330/160 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
1台
43,990 税込48,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2) 脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭 質量(kg)約15.2 風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684 消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3 運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24 清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時) タンク容量(L)約4.0 加湿量(mL/h)強800/中600/静音300 連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)87 待機時消費電力(W)約1.3(約1.5) 運転モード加湿空気清浄、空気清浄 風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.5 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2) 水タンク容量(L)約2.5 浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
43,980 税込48,378
22日以内出荷

たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも起きやすい薄型スリムモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター25000搭載、「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。2層構造加湿フィルターを採用することで、たっぷり加湿なのに低騒音を実現、快適なうるおい空間をつくります。生活動線を邪魔しない奥行230mmのスリムボディです。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.9 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:24、中:16、静音:4.4、【空気清浄モード】強:52、中:14、静音:3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.6、中:2.8、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:43、中:40、静音:19、【空気清浄モード】強:51、中:40、静音:17 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~16畳(26m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~17畳(27m2)/木造和室~10畳(17m2) 水タンク容量(L)約2.7 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:600、中:480、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.74、中:0.5、静音:0.14、【空気清浄モード】強:1.6、中:0.43、静音:0.12
1台
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ最高峰の空気清浄力プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度イオンで空気リスクに立ち向かいます。3方向気流制御ルーバーにより広いリビングにもイオンを効率よく届けながらコアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ背面全体でパワフルに吸引。ニオイや微小粒子までキャッチする3つの高性能フィルターで、タバコ・ペット・料理等のニオイも吸着消臭します。AG+イオンカートリッジを搭載した加湿タンクでキレイな水でしっかり加湿可能。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着排泄物臭、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着ニオイ原因臭、付着したペットの皮膚特有の菌、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約12 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:50、中:34、静音:7.2、【空気清浄モード】強:69、中:32、静音:6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:6.3、中:4.7静音:1.5、【空気清浄モード】強:7、中:4.7、静音:1.5 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:48、中:45、静音:21、【空気清浄モード】強:51、45、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約16畳(26m2)、空気清浄:~31畳(51m2)、加湿空気清浄:~29畳(48m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2) 水タンク容量(L)約3.2 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/9、加湿空気清浄:8畳/10 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:750、中:600、静音:210 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:1.6、中:1.1、静音:0.22、【空気清浄モード】強:2.1、中:0.99、静音:0.20
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

足元をしっかり温め、加湿もたっぷりと。プラズマクラスターで清潔に。二重安全転倒OFFスイッチ搭載。
用途乾燥が気になる季節の暖房に。 セラミックファンヒーター 抗菌加工操作パネル 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 セラミックヒーター ヒーター プラズマクラスター 加湿 シャープ SHARP 質量(kg)5.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約3.1 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560 適合床面積【プラズマクラスター適用】約6畳 (目安)、【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳 (目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷