2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内 質量(kg)約49 消費電力(W)190(最大350) 表面処理ガラスコーティング 対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1 電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 応答速度8ms 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) 入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W+10W 端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力) 出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 稼働時間(時間)連続24 最大輝度(cd/m2)450 モニターサイズ65V型ワイド パネル駆動方式TFT 最大表示色約10.7億色
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷