お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム
付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)1.2
消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3
モーター標準モーター
集塵容量(L)0.13
機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納
バッテリー内蔵式リチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37
連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分
バッテリー容量(mAh)1730
充電方式ACアダプター
関連キーワード