4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。 炊飯容量(白米/最大)1.0L 厚さ(mm)(釜)2 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4 モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし) 年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5~3合) 保温時間(h)12
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5~3合) 保温時間(h)12
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

質量(kg)4.3 外形寸法(mm)250×324×210 定格消費電力(W)【炊飯時】130 炊飯容量最大1.0L(1~5.5合) 保温時間(h)12
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷