節電モード。冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて最大で約10%節電します。プラズマクラスター(冷気除菌)。プラズマクラスターイオンで庫内を包み込み、冷気を除菌します。シャキット野菜室。野菜室の密閉性を高める、高湿度シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。大容量冷凍室メガフリーザー。まとめ買いも思う存分楽しめます。鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。引き出しボックスで整理収納もカンタンです。おいそぎ冷凍。ドリップを抑えて一気に冷凍することで、おいしさや栄養分を封じ込めます。冷蔵庫まるごと新鮮保存、低温新鮮モード。チルドルームでは生鮮食品の鮮度低下を抑えて、鯛なら約7日間保存。人参を野菜室で約7日間保存した場合、甘み成分が約10%アップします。ナノ低温脱臭触媒。触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。その他の特長。清潔に食品を保存する「抗菌加工チルドルーム」。食品の大きさに合わせてトレーの高さを調節できる「高さ調節トレー」。横からサッと取り出せる「側取りポケット」。ローウエスト設計で重たい食品もラクに取り出せる「出し入れラクラクイン」。ニオイが付きにくく汚れをサッと拭き取れる「ガラス棚」。奥の食品も明るく見やすい「庫内LED照明」。運転音を抑えた「静音設計(約23dB)」
質量(kg)52
スペース壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:390mm以上
タイプドア開閉:右開き、片開きタイプ
定格消費電力(W)50/60Hz:電動機85/85、電熱装置130/130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×665×1698
ドアドア数:2ドア
取付スペース最小必要設置スペース:幅570mm×奥行685mm×高さ1798mm
年間消費電力量(kWh/年)50/60Hz:336(JIS C 9801-3 : 2015)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)310
関連キーワード