7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。パワフル加湿を実現。加湿フィルターは自動で洗浄。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約12 センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)空気清浄: 7.5(強)/5.1(中)/1.5(静音) 電源コード(m)約1.8 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 76(強)/37(中)/6.6[6.4](静音) 運転音(dB)空気清浄: 52(強)/47(中)/20(静音) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約18畳(約30m2)、空気清浄(目安):~34畳(56m2) 水タンク容量(L)約3.2 モード強/中/静音 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9 加湿方式気化方式 モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代 待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。業界トップクラスの加湿量1100ml/hを実現。加湿フィルターは自動で洗浄。※強運転時。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。環境に配慮した原材料を使用。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約14 グレー系 センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)空気清浄: 10(強)/6.4(中)/2.0(静音) 電源コード(m)約2.0 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×305×700 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 93(強)/47(中)/7.5[7.3](静音) 運転音(dB)空気清浄: 53(強)/49(中)/21(静音) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約23畳(約38m2)、空気清浄(目安):~46畳(76m2) 水タンク容量(L)約4.3 モード強/中/静音 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6 加湿方式気化方式 モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代 待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.5 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2) 水タンク容量(L)約2.5 浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
43,980 税込48,378
22日以内出荷

シャープ最高峰の空気清浄力プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度イオンで空気リスクに立ち向かいます。3方向気流制御ルーバーにより広いリビングにもイオンを効率よく届けながらコアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ背面全体でパワフルに吸引。ニオイや微小粒子までキャッチする3つの高性能フィルターで、タバコ・ペット・料理等のニオイも吸着消臭します。AG+イオンカートリッジを搭載した加湿タンクでキレイな水でしっかり加湿可能。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着排泄物臭、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着ニオイ原因臭、付着したペットの皮膚特有の菌、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約12 ホワイト系 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:50、中:34、静音:7.2、【空気清浄モード】強:69、中:32、静音:6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:6.3、中:4.7静音:1.5、【空気清浄モード】強:7、中:4.7、静音:1.5 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:48、中:45、静音:21、【空気清浄モード】強:51、45、静音:20 適合床面積プラズマクラスター:約16畳(26m2)、空気清浄:~31畳(51m2)、加湿空気清浄:~29畳(48m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2) 水タンク容量(L)約3.2 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/9、加湿空気清浄:8畳/10 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:750、中:600、静音:210 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:1.6、中:1.1、静音:0.22、【空気清浄モード】強:2.1、中:0.99、静音:0.20
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも起きやすい薄型スリムモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター25000搭載、「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。2層構造加湿フィルターを採用することで、たっぷり加湿なのに低騒音を実現、快適なうるおい空間をつくります。生活動線を邪魔しない奥行230mmのスリムボディです。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約7.9 消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:24、中:16、静音:4.4、【空気清浄モード】強:52、中:14、静音:3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619 風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.6、中:2.8、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:43、中:40、静音:19、【空気清浄モード】強:51、中:40、静音:17 適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~16畳(26m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~17畳(27m2)/木造和室~10畳(17m2) 水タンク容量(L)約2.7 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17 加湿方式気化方式 加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:600、中:480、静音:200 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.74、中:0.5、静音:0.14、【空気清浄モード】強:1.6、中:0.43、静音:0.12
1台
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ