7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2) 脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭 質量(kg)約15.2 風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684 消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3 運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24 清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時) タンク容量(L)約4.0 加湿量(mL/h)強800/中600/静音300 連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)87 待機時消費電力(W)約1.3(約1.5) 運転モード加湿空気清浄、空気清浄 風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時 質量(kg)約8.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)62/13/3.0 タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)電源:約1.8 風量(m3/min)5.1/2.9/1.2 フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600 機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク 運転音(dB)51/38/20 連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16 運転モード強/中/静音 加湿量(mL/h)500/330/160 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
1台
43,990 税込48,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
仕様独自気流:スピード循環気流 質量(kg)約6.7 ホワイト系 容量(L)給水トレー:約2.0 センサーニオイ、湿度、温度 風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0 電源コード(m)約1.8 フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2) モード空気清浄:強、中、静音 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/15 加湿方式気化方式 モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター 加湿量(mL/h)最大420 待機時消費電力(W)約0.3 1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。パワフル加湿を実現。加湿フィルターは自動で洗浄。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約12 センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)空気清浄: 7.5(強)/5.1(中)/1.5(静音) 電源コード(m)約1.8 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 76(強)/37(中)/6.6[6.4](静音) 運転音(dB)空気清浄: 52(強)/47(中)/20(静音) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約18畳(約30m2)、空気清浄(目安):~34畳(56m2) 水タンク容量(L)約3.2 モード強/中/静音 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9 加湿方式気化方式 モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代 待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。業界トップクラスの加湿量1100ml/hを実現。加湿フィルターは自動で洗浄。※強運転時。無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。環境に配慮した原材料を使用。暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約14 グレー系 センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)空気清浄: 10(強)/6.4(中)/2.0(静音) 電源コード(m)約2.0 フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×305×700 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 93(強)/47(中)/7.5[7.3](静音) 運転音(dB)空気清浄: 53(強)/49(中)/21(静音) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約23畳(約38m2)、空気清浄(目安):~46畳(76m2) 水タンク容量(L)約4.3 モード強/中/静音 浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6 加湿方式気化方式 モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代 待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷