シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783
アズワン品番65-7265-10
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥959,800
税込¥1,055,780
7日以内出荷
関連キーワード