1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。
その他【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個) 質量(kg)37 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)380 電源AC100~240V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く) 信号形式【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) コントラスト比4000:1 液晶パネル70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶 画素ピッチ0.802×0.802 最大解像度1920×1080ドット 視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) 応答速度6ms(Gray to Gray. Ave.) 設置方法VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6) 端子【コントロールキット用】1系統 画面サイズ1538.9×865.6 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態横/縦置き(時計回り) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 映像出力アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠) HDMI規格2系統(HDCP1.4対応) 拡張スロット数13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力) 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 最大表示色約10.6億色 輝度(cd/m2)700 LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷