「猫システムトイレ」の検索結果
いまのトイレと置き換えるだけで愛猫の体調変化がわかる。猫の健康データを自動的に記録し、体調変化があった場合はあなたのスマートフォンにお知らせ。愛猫の健康維持・管理をサポートします。計測できるデータ:体重、尿量、尿回数、滞在時間、設置場所周辺の温度。多頭飼いの場合も愛猫10匹まで使用できます(別売の個体識別バッジが必要です)。
用途猫ちゃん、ペットの体調管理に。システムトイレ/シャープ/SHARP/COCORO/PET/ペット用品/ペット家電/ペットグッズ/スマート家電/猫/ネコ/ねこ/愛猫/トイレ/健康管理/体調管理/健康/計測/アプリ/スマートフォン/おしゃれ
付属品ペットケアモニター用チップ(2.5L)、ペットケアモニター用シート(試供品1枚入り)、ACアダプター、スコップ
質量(kg)4
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
耐荷重(kg)(体重)20、(尿量)2
定格消費電力(W)5
センサー重量センサー(体重計測用)、重量センサー(尿計測用)、温度センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×57.6×21
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
適応体重(kg)計測可能な愛猫:1~10
動作温度範囲(℃)5~40
無線LANIEEE802.11b/g/n (2.4GHz)、Bluetooth 4.2採用
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷