カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • コクヨ(4)
  • エーコー(2)
  • エスコ(2)
  • フェローズ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ブラビア(2)
  • POP1(2)
  • エレコム(1)
  • キングジム(1)
  • SONY(1)
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • リヒトラブ(1)
  • イトーキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「縦置き ファイル」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 50V型シャープ
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比(標準値)4000:1液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら