「超音波振動子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)5~60
使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
タイマー1~60分(1分毎に設定可能)
加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約310×280×19
質量(kg)約9.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)330×300×150(120)
周波数(kHz)40
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)356×348×310
高周波出力(W)最大240(37kHz)
アズワン品番4-018-21
液量(L)約11(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
材質槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約280×220×19
質量(kg)約7(本体のみ)
外形寸法(mm)327×288×305
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)300×240×150(120)
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
高周波出力(W)最大180/37kHz
アズワン品番0-5756-22
液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
発振周波数(kHz)37
振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)
タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
関連キーワード