ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
電波法型式指定取得済
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ
材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430
質量(kg)約19.5(カゴ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)
周波数(kHz)28
外寸(mm)390×400×844
寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)
排水方式サイフォン式
高周波出力(W)55
槽容量(L)約12
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
《電波法型式指定取得済》。超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
発振周波数37kHz ボルト締め振動子
タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)
液晶表示有
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
関連キーワード