光センサ 反射型 80cm 表面実装シャープ翌々日出荷
シャープ 測距センサシャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783アズワン品番65-7265-10