4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
趣味を楽しむ、知識を拡げる、感動を残す。毎日を充実させる一台。 旅行に役立つコンテンツや旅先でメモをしたり俳句を残せる「旅ノート」を搭載。調べるだけでなく、自分の想いや感動をそのまま残せます。 360度オープンデザインだから、使用シーンに併せて表示方向を変えたり、スマホのように片手持ちが出来たり自由度の高い設計です。 国語・英語辞典はもちろん、教養豊かな生活に役立つ多彩なコンテンツを収録(国語37コンテンツ、英語71コンテンツ、旅行12コンテンツ、教養30コンテンツ)と大人の知識欲をくすぐる一台です。 使いやすい充電式、衝撃に強い堅牢構造で安心して毎日ご活用いただけます。
タイプ生活・教養タイプ 画面サイズ5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット) 対応タッチパネル 寸法(横×縦)(mm)(画面)121.1×68.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)閉時(最薄部・突起部含まず)152.4×94.5×17.9/開時(突起部含む)152.4×94.5×18.4 質量(g)約260(充電池・タッチペン含む) 電源リチウムイオン充電池 使用時間(時間)約140 付属品タッチペン・microUSBケーブル・ACアダプター
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「辞書+学習機」で成績アップを応援。ワンランク上の英語最強モデル、高校生向きカラー電子辞書「Brain PW-S3」。毎日カバンに持ち歩けるわずか260gの軽量コンパクトな本体には277コンテンツを収録。電子辞書ならではの使いやすさと抱負な検索機能を搭載し、ネットに比べ信頼性の高い情報から手軽に知りたいことにアクセスできます。また、片手で見やすい「縦型学習」スタイルなど隙間時間を有効活用できるBrainならではの機能とスタイルで成績アップをサポート。USB充電、衝撃に強い堅牢構造など毎日持ち歩きたくなるこだわりの使いやすさです。
付属品タッチペン、microUSBケーブル、ACアダプター ネイビー系 質量(g)約260(充電池・タッチペン含む) タイプ高校生向き 電源リチウムイオン充電池(付属ACアダプター・microUSBケーブル) ディスプレイ5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット)横121.1×縦68.0mm、タッチパネル対応 収録辞典英語(辞書):15、英語(学習):173、国語:51、社会・理科・数学:26、教養・旅行:12 使用時間(時間)約140※カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)閉時(最薄部・突起部含まず):152.4×94.5×17.9、閉時(突起部含む):152.4×94.5×18.4 ユーザメモリ容量(MB)約200
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷