商品豆知識
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
サイズ50V型
コントラスト比5000:1(標準)
解像度3840×2160
パネル駆動方式VA
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約32.5
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1927×奥行約60.0×高さ約1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)245(320
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
43V型ハイビジョン液晶。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)
消費電力(W)約72
幅(cm)スタンド:71.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)
画面サイズ43V型
OSGoogle TV
画素数1920×1080
年間消費電力量(kW)71h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
USB外付けハードディスク(別売)対応。HDR映像対応
用途アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
OSGoogle TV
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト搭載。映り込みを抑えて見やすい低反射パネル
用途アクオス(AQUOS) 43V型 液晶テレビ 外付けHDD対応 ダブルチューナー 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43型 43インチ
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)
質量(kg)スタンド取付時:8.7
消費電力(W)約70
本体質量(kg)8.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド取付時:97.1×24.5×63.2
画面サイズ43V型
画素数1920×1080
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97.1×9.1×57
年間消費電力量(kWh/年)69
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
65V型4K液晶テレビ。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 4Kテレビ 新生活 4Kチューナー UHD 65インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)22(スタンド取付時:22.5)
消費電力(W)約177
幅(cm)スタンド:134.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.2×8.5×85、(スタンド取付時:146.2×28.9×92)
画面サイズ65V型
OSGoogle TV
画素数3840×2160
年間消費電力量(kW)152h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用
用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書
質量(kg)スタンドなし:5.1、スタンドあり:5.6
消費電力(W)43
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:73.1×8.8×44.7、スタンドあり:73.1×12.9×45.9
画面サイズ32V型ワイド
画素数1366×768
年間消費電力量(kWh/年)41
省エネ基準達成率(%)100
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ32型
ピッチ水平0.364×垂直0.364mm
電源AC100V 50/60Hz
適合規格60065
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)69
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080
走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080
ケーブルACコード
入力端子HDMI×3、D-SUB×1
スピーカーあり 5W+5W
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)450
USBあり
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
POP Visionは、シンプルな構成で無線でのサイネージ運用が可能なSTBです。配信ソフトのインストールは不要なので、お手持ちのPC・スマートフォンやタブレットでいつでもサイネージの更新が可能です。高所やネット環境がない場所でも無線で簡単に配信することが可能です。無線配信だけでなく、有線LAN配信・USBメモリ配信にも対応。※対応ファイル:静止画・動画・PDF ※縦・横表示対応。『セキュリティ面で社内ネットワークが利用できないが無線LAN配信がしたい』、『USBメモリが利用できないが手軽にサイネージをしたい』、『難しい操作はできないがサイネージを行いたい』このようなニーズに適した商品です。
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理低反射
コントラスト比(標準)1200:1
最大解像度3840×2160ドット
色(本体)黒
モニターサイズ43V型
パネル駆動方式ADS
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
色(本体)黒
画面サイズ55
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)350
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
画面サイズ32
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)350
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
コントラスト比1200:1
液晶パネル55V型ワイド
最大解像度3840×2160ドット
色(本体)黒
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応
サイズ55型
ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約33
入力信号デジタル
最大消費電力(W)285
コントラスト比5000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
コントラスト比4000:1
最大解像度3840×2160
モニターサイズ50V型ワイド
パネル駆動方式VA
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ。(1)4K・高画質・高音質。4K HEVC 長時間録画&ダビング。4K→2K長時間モード(AVC)変換。4K放送対応 ダブルチューナー。4K録画BD再生。M-DISC対応。Ultra HD ブルーレイ再生。地デジやBDが4K高画質。HDR調整。輝度調整。解像感調整。映像ノイズ低減。ハイレゾリマスター再生。ナイトサラウンド。MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力。2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)。シアターモード。(2)AQUOSにぴったり。AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動。AQUOS 純モード。AQUOSファミリンク。(3)安心・便利。買換えお引っ越しダビング。ホームメニュー。高速トレイオープン。リモコン番号切換。クイック起動。自動電源オフ&節電待機モード。(4)録画。新 ドラ丸&アニ丸。新番組/特番おしらせ。ニュース録画/最新ニュース。おまかせ録画。快速番組表。番組表:ジャンル別表示。番組表:チャンネル別表示。簡単サクッと検索。らくらく予約。らくらく一発録画予約。延長予約。5.1chサラウンド音声データ記録。字幕データ・2ヵ国語音声記録。複数番組同時録画。フルハイビジョン12倍長時間録画。USB外付けハードディスク(別売)対応。(5)再生。見どころサーチ。ジャンル別録画リスト。新 まと丸。音声付き早見再生。ゆっくり/はっきり再生。追いかけ再生。同時録画再生。レジューム再生。(6)スマホ連携/機器連携。ホームネットワーク(サーバー機能)。ホームネットワーク(プレーヤー機能)。無線LAN転送(ホームネットワーク)。リモート予約。外からリモート視聴。無線LANダビング。かんたん取り込み。無線LAN内蔵。ケーブルテレビ録画(LAN録画)。スカパー!プレミアムサービスLink(録画)。カーナビ リモート視聴。(7)ダビング・編集。AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング。ジャストダビング。BD→HDDダビング。編集。オートチャプター/チャプター機能。高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS
待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0
USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)
LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色ホワイト
質量(g)約190
規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート
機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応
メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)
OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)64
連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色ブルー
質量(g)約190
規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート
機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応
メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)
OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)64
連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
色(本体)黒
画面サイズ50V型(125.73cm)
パネル駆動方式VA
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
色(本体)黒
画面サイズ43V型(横941.18×縦529.42mm)
パネル駆動方式ADS
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
86V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/ノングレア/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
仕様●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●その他節電関連:ローカルディミング対応で、コントラストを高めつつ省エネ効果を発揮●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体重量(kg):約47●応答速度(G to G):8ms●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:190●本体サイズ(H×W×D):1927.6x1099.1x83.2mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●エコリーフ:2: 未対応(×)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.5●電気用品安全法(本体):適合
サイズ86型
ピッチ水平0.494×垂直0.494(mm)
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
輝度550cd/m2
表示色約10億7374万色
解像度3840 × 2160ドット
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
入力端子HDMIx2,DisplayPort×1,USB Type-Cx1
スピーカーあり 10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト直下型
USBUSB Type-C
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
75V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/ノングレア/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
仕様●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体重量(kg):約38●本体(色):ブラック●標準消費電力:170●電源OFF時消費電力:0.5●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2●パネル方式:ADS●本体サイズ(H×W×D):1682.3x961.1x83.2mm●応答速度(G to G):8ms●エコリーフ:2: 未対応(×)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:ローカルディミング対応で、コントラストを高めつつ省エネ効果を発揮●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●モニタ形状:平面
サイズ75型
ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
輝度700cd/m2
表示色約10億7374万色
解像度3840 × 2160ドット
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
入力端子HDMIx2,DisplayPort×1,USB Type-Cx1
スピーカーあり 10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト直下型
USBUSB Type-C
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
75V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/ノングレア/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エコリーフ:2: 未対応(×)●スリープ時消費電力:2●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):8ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体重量(kg):約38●標準消費電力:140●電源OFF時消費電力:0.5●パネル方式:ADS●本体サイズ(H×W×D):1682.3x961.1x83.2mm●本体(色):ブラック●その他節電関連:ローカルディミング対応で、コントラストを高めつつ省エネ効果を発揮●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合
サイズ75型
ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
輝度550cd/m2
表示色約10億7374万色
解像度3840 × 2160ドット
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
入力端子HDMIx2,DisplayPort×1,USB Type-Cx1
スピーカーあり 10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト直下型
USBUSB Type-C
1台
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
AIプロセッサー採用、高輝度で色鮮やかなmini LEDテレビ。つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」。パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。映像と音声は、AIにまるっとおまかせ「AIオート」。地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整します。さらに外光や照明の明るさ・色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定はAIにまかせて快適に視聴できます
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き)
サイズ55V型
定格消費電力(W)約186(待機時消費電力0.5)
本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約23.0 【ディスプレイ部】約18.0
機能動画機能:倍速液晶、2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)
接続端子【HDMI端子】4(3840×2160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)【デジタル音声出力(光)端子(角型)】 1【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)【USB端子】 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用【LAN端子】 1
スピーカーツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個
画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8
画素数3840×2160(水平×垂直)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.8×28.1×77.5 / スタンド幅:46.7【ディスプレイ部】122.8×8.8×72.8
省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)
年間消費電力量(kWh/年)117(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)105(目標年度2026年度)
音声【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W)
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3
録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)
アンプタイプデジタルアンプ
HDR対応HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5
付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)
質量(g)約88(本体)/約12(送信機)
通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)
充電時間約2時間30分
到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)
端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)
内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)
再生時間(時間)約16
対応コーデックSBC/AAC/LC3
新4K放送を約260時間、地上デジタル放送を約480時間録画できる大容量4TB HDD搭載
大画面テレビでも接続可能な 2mUSBケーブルを同梱
シャープ独自のタフテストを実施し、録画の信頼性を確保。
電源供給セルフパワー
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
「立体音響×振動」が創り出す圧倒的な没入感。
仕様●3Dサラウンド機能:OPSODIS、Dolby Atmos●端子(送信機)(mm):USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5/HDMI端子
付属品送信機、USB Type-C 充電ケーブル、 USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル
質量(g)約260(本体)/約85(送信機)
通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※2)
充電時間約3時間30分
到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)227×181×33(本体)/90×90×21.5(送信機)
端子本体:USB Type-C端子(充電用)
内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)
再生時間(時間)約16
対応コーデックSBC/AAC/LC3
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
省エネ基準達成率(%)1
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
パフォーマンス、セキュリティ、サステナビリティ。今の時代に必要なプレミアムタッチディスプレイ。
質量(kg)約71.5
サイズ86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶
検出方式InGlass(TM)(赤外線遮断方式)
最大解像度3840×2160ドット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大表示色約10.7億色
USBUSB 3.0準拠(2系統)
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約49.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)5000:1
液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約62.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ
消費電力0Wでの表示保持を実現
電子ペーパーディスプレイのメリット
常時表示
明るい環境下の視認性
薄型軽量
目にやさしい
付属品ACアダプター
質量(kg)約8
サイズ42型
電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8
画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6
解像度2880×2160
防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く)
保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80)
動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)
保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.44MB)
表示色・階調グレースケール16階調
動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40)
アスペクト比4:3
入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2, USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ