2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)【庫内】375×320×175 質量(kg)17 外形寸法(mm)470×390×340 容量(L)22(1段調理) 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) 温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

寸法(mm)【庫内】375×320×175 質量(kg)17 外形寸法(mm)470×390×340 容量(L)22(1段調理) 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)【レンジ】1430【オーブン】1420【グリル】1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 加熱方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン) 温度調節【オーブン】100~250℃※2、スチーム発酵(35・40・45℃) レンジ出力(W)1,000※3・600・500・200相当
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

関連カテゴリ