カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • RS PRO(15)
  • StarTech.com(11)
  • サンワサプライ(9)
  • Hisense(ハイセンス)(6)
  • Acer(エイサー)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • エレコム(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • カシムラ(2)
  • j5 create(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • エスコ(1)
  • コダック(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ロジテック(1)
  • Canon(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 50cm」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQUOS 4K液晶テレビ CH1ライン 50V型 シャープAQUOS 4K液晶テレビ CH1ライン 50V型シャープ
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
色鮮やかな4K放送が大画面で楽しめる、4Kダブルチューナー内蔵のスタンダードシリーズ。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書消費電力(W)約135構造転倒防止構造あり本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド】約20.0、【ディスプレイ部】約16.0機能ハイブリッドキャスト:●(4K放送のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:127.4×24.6×81.3接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、ARC対応)、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ50V型 横×縦/対角(cm):109.6×61.6/125.7画質4K画素数水平×垂直:3,840×2,160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】112.6×22.0×73.8/スタンド幅:50.5、【ディスプレイ部】112.6×8.6×67.7省エネ機能おはよう・おやすみタイマー:●(おはようタイマーのみ)年間消費電力量(kWh/年)180音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個待機時消費電力(W)0.5録画方式USB外付けハードディスク(別売)対応:●発売年2020年チューナー数BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2映像・音声動画機能:―、HDR対応:●(HDR10 / HLG)
AQUOS 液晶テレビGL1ライン  50V型 シャープAQUOS 液晶テレビGL1ライン 50V型シャープ
109,800税込120,780
1台
予約販売
映像への映り込みを抑え、ネット動画も美しく、臨場感豊かに楽しめる。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約12.5、【ディスプレイ部】約12.0機能インターネット対応:●、無線LAN対応:●(Wi-Fi5対応/本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:124.6×15.5×81.7接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、ARC対応)ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):109.6×61.6/125.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】111.7×27.3×71.9 / スタンド幅:101.2〈外側時〉 50.0〈内側時〉、【ディスプレイ部】111.7×9.1×65.0省エネ機能おはよう・おやすみタイマー:●(タイマー)、省エネ設定:●(画質モード「節電」)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個(バスレフ型)TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)映像・音声HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 50V型シャープ
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準値)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)