「ssh-m6」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IGZO OLEDディスプレイの採用によるスタイリッシュなデザイン
省エネ性能に優れたディスプレイと4570mAhの大容量バッテリーの組合せにより、1週間の電池持ちを実現
「AQUOS R6」のカメラ画質技術を応用した画質エンジン「ProPx3」を搭載。標準カメラは約4800万画素の
センサーをF値1.8のレンズを採用し、細部まで自然に表現した写真が撮影可能
容量(GB)64
ディスプレイ6.1インチ
バッテリー容量(mAh)4750
OSAndroid 11
寸法(mm)152×70×7.9
質量(g)156
内部メモリーROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X
外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB)
充電時間(分)約150(ACアダプターSH-AC05使用時)
防塵防水性能IP6X・IPX5/IPX8
暗いシーンでもノイズの少ない明るい写真が撮れる1/1.55インチセンサーと被写体にすぐピントがあってシャッターチャンスを逃さない瞳オートフォーカス。90Hz駆動のIGZO OLEDディスプレイを採用。網膜残像を軽減しながら最大180Hzのなめらか表示で見やすく目も疲れにくい。ブルーライトを約50%低減した新素材ディスプレイ。目の負担を軽減しながら画面の美しさや色合いそのままに動画やゲームの世界に没頭できる。賢く省エネできるアイドリングストップ機能で、操作性を犠牲にせず電池も長持ち。電池の劣化を抑える充電技術でスマートフォン自体も長く使える。
質量(g)約159
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
メーカー従来機比約66%大型化したイメージセンサーと、「AQUOS R7」のカメラの高画質化技術を応用した新画質エンジン「ProPix4」を搭載。ノイズを抑え、繊細な質感まで撮影可能。AF速度がメーカー従来機比約2倍に高速化。撮りたい瞬間を逃すことなく撮影できる。省エネ性能に優れたIGZO OLEDディスプレイによる1週間の電池持ちや、幅約70mmの持ちやすいサイズなど、性能と使い勝手を両立
質量(g)約158
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
関連キーワード