カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- シャープ
- Wera(87)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(55)
- BUFFALO(バッファロー)(42)
- サンワサプライ(40)
- REGZA(40)
- SONY(ソニー)(24)
- イメージニクス(24)
- Canon(23)
- 三菱電機(13)
- VAIO(13)
- SATO(サトー)(12)
- CKD(12)
- StarTech.com(11)
- サン電子(PC)(10)
- サンワダイレクト(9)
- エレコム(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- brembo(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(3)
「tx10-01」の検索結果

BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型
シャープ¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ
シャープ¥1,398,000税込¥1,537,8001台5日以内出荷色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個)その他【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負)質量(kg)37使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)380電源AC100~240V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)信号形式【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)コントラスト比4000:1液晶パネル70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶画素ピッチ0.802×0.802最大解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10)応答速度6ms(Gray to Gray. Ave.)設置方法VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)端子【コントロールキット用】1系統画面サイズ1538.9×865.6RoHS指令(10物質対応)対応設置形態横/縦置き(時計回り)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)映像出力アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠)HDMI規格2系統(HDCP1.4対応)拡張スロット数13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.6億色輝度(cd/m2)700LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
65V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル
シャープ¥159,800税込¥175,7801台欠品中パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約16.5出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1453×59.7×829(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)125(170)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル65V型ワイド(対角163.90cm)画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ400×400mm)(ネジM6)色(本体)黒対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
86V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル
シャープ¥379,800税込¥417,7801台欠品中パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約32.5出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1927×60.0×1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)245(320)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm)画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)色(本体)黒対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
75V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル
シャープ¥239,800税込¥263,7801台欠品中パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約24.0出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1680×58.5×959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)170(220)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)色(本体)黒対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
電子ペーパー 42型
シャープ¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい付属品ACアダプター質量(kg)約8サイズ42型電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6解像度2880×2160防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く)保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80)動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)RoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調グレースケール16階調動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40)アスペクト比4:3入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2、USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
98V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証
シャープ¥1,098,000税込¥1,207,8001台5日以内出荷堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約54.5サイズ98V型ワイド(対角247.8cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)206.2電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2198.9×68.6×1254.6(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.562×垂直0.562(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横2158.85×縦1214.35保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)黒端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
75V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証
シャープ¥359,800税込¥395,7801台欠品中堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約34.3サイズ75V型ワイド(対角189.3cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)131.6電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1685.6×68.0×963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1649.66×縦927.94保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)黒端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
86V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証
シャープ¥479,800税込¥527,7801台欠品中堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)質量(kg)約42.0サイズ86V型ワイド(対角217.4cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)162.2電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1930.8×68.0×1101.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.493×垂直0.493(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1895.04×縦1065.96保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)黒端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
50V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル
シャープ¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャック、10BASE-T/100BASE-TXモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA
86V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応
シャープ¥719,800税込¥791,7801台欠品中充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約60消費電力(W)245対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1954×約87×約1125電源(AC)AC100-240V、5.8-2.4A、50/60Hz最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ86V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応
シャープ¥429,800税込¥472,7801台9日以内出荷充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約45消費電力(W)140対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1487×約87×約862電源(AC)AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hzコントラスト比1500:1最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ65V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
75V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応
シャープ¥569,800税込¥626,7801台欠品中充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約48消費電力(W)170対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1708×約87×約987電源(AC)AC100-240V、4.7-2.0A、50/60Hz最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ75V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500