65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応
充実の機能と強固なセキュリティを両立。
多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。
スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。
オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。
縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
- 付属品
- AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント
- 質量(kg)
- 約45
- 消費電力(W)
- 140
- 対応
- 【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約1487×約87×約862
- 電源(AC)
- AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hz
- コントラスト比
- 1500:1
- 最大解像度
- 3840×2160
- 応答速度
- 8ms(GraytoGray、Ave.)
- 設置方法
- 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°
- 入力端子
- HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
- 視野角(左右:上下)
- 左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)
- スピーカー
- 15W+15W
- 端子
- USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)
- 出力端子
- HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 稼働時間(時間)
- 18
- 最大輝度(cd/m2)
- 500
- モニターサイズ
- 65V型
- パネル駆動方式
- ADS液晶
- 最大表示色
- 約10.7億色
- 輝度(cd/m2)
- 500
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ












