86V型液晶ディスプレイ/3840×2160/黒シャープ8日以内出荷
86V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/ノングレア/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
仕様●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●その他節電関連:ローカルディミング対応で、コントラストを高めつつ省エネ効果を発揮●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体重量(kg):約47●応答速度(G to G):8ms●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:190●本体サイズ(H×W×D):1927.6x1099.1x83.2mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●エコリーフ:2: 未対応(×)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ86型ピッチ水平0.494×垂直0.494(mm)電源AC100V 50/60Hz表面処理ノングレア入力信号デジタルコントラスト比1200:1輝度550cd/m2表示色約10億7374万色解像度3840 × 2160ドット走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード入力端子HDMIx2,DisplayPort×1,USB Type-Cx1スピーカーあり 10W+10WRoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型USBUSB Type-C