カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • j5 create(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • トライメイト(5)
  • Vodaview(2)
  • StarTech.com(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • ZATTA(4)
  • ホーリック(1)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • JAPANNEXT(19)
  • ATEN(8)
  • Gigastone(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • MCY TOOL(4)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • BLACK BOX(3)
  • RS PRO(3)
  • マリンテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga to hdmi」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/黒 シャープ32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/黒シャープ
90,980税込100,078
1台
翌日出荷
32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1、D-sub×1入力端子/黒/スピーカー有/輝度450cd/m2/24時間/縦・横設置/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証
仕様縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):726.5x425.4x66.5mm●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●電源OFF時消費電力:0.5●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:40●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364(mm)適合規格62368-1定格電圧(V)AC100 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約6.3入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)75コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度1920 × 1080ドットケーブルACコード入力端子HDMIx2、DisplayPort×1、D-Sub×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型グリーン購入法適合パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450
32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック シャープ32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラックシャープ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364mm電源AC100V 50/60Hz適合規格60065本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)69コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080ケーブルACコード入力端子HDMI×3、D-SUB×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450USBあり
55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒 シャープ55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒シャープ
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
迫力のある大画面で空間を鮮やかに変える、システムフレーム幅0.88mmの狭額縁マルチディスプレイ/55V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、DisplayPort入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能(映像2系統、制御1系統)/低反射液晶パネル搭載/HDR信号入力対応/無償オンサイト3年保証/リモコン別売
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●最大消費電力(備考):オプションボード未使用時●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):約28.1●エコリーフ:2: 未対応(×)●標準消費電力:180●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03/PN-KTRC3(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●本体サイズ(H×W×D):1210.5x681.3x103.0mm●VCCI:対応●スリープ時消費電力:15サイズ55型ピッチ水平0.63×垂直0.63(mm)電源AC100V 50/60Hz表面処理ノングレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)250コントラスト比1100:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット走査周波数(水平)67.5kHz@1,920x1,080走査周波数(垂直)60Hz@1,920x1,080ケーブルACコード入力端子DisplayPort×2,HDMI×2,D-SUB×1,DVI-D×1スピーカーあり 15W+15W色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)700
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら