「vigi nvr1004h」の検索結果
PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要
最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。
HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。
直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。
寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
インターフェースRJ-45GigabitEthernet×1
解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)
画素数(最大録画)約800万画素
USBポート数2(USB2.0)
映像圧縮方式H.265/H.264
映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P
対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP