1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
エコ商品
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)