作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
比重1.02
伸び(%)破断時:160(23℃)
タックフリータイム(分)10(23℃)
強度最大0.82N/mm2(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性については、シリコーン系より劣ります。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
比重1.39
タックフリータイム(分)60(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)
伸び(%)破断時:260(23℃)
適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
作業性に優れた一成分系です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
使用温度範囲(℃)-50~150
比重1.02
伸び(%)160(23℃)
引張強度(N/mm2)0.82(23℃
タックフリータイム(分)約10(23℃)
規格JSIA F ☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修
給排水管廻りのシール
仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
色ブラック
容器パウチ
比重1.02
伸び(%)破断時:120(23℃)
引張強度(N/mm2)0.82(23℃)
タックフリータイム(分)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
トラスコ品番816-5940
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
トラスコ品番816-5939
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。
ノンホルムアルデヒドです。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール
比重1.39
スランプ流動性0(50℃)
色ホワイト
伸度(%)最大荷重時:340
押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒
加熱減量(%)4
指触乾燥時間(分)23℃時:60
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10
危険物の類別非危険物
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。
硬化時間速硬化
仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材
タイプノンブリード
破断伸度(%)600(500mm/min)
比重1.40
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
外観ペースト状
スランプ流動性0(50℃)
押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒
タックフリータイム(分)30(23℃)
危険物の類別非危険物
脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。
耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。
プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、
銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
色ホワイティクリア
質量(g)337
使用温度範囲(℃)-40~+150
外観ペースト状
危険物の類別非危険物
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。
色白
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色透明
危険物の類別非危険物
関連キーワード