窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。
耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。
防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地
新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地
各種ボード及びその取り合いの塗装目地
外壁・内装のクラック目地
特性耐候性・耐久性
比重1.35
伸び(%)破断時:540(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70
タックフリータイム(分)60(23℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-50
硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。
ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。
低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。
防カビ剤配合。
イソシアネートフリーです。
日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填
比重1.39
伸び(%)破断時:760(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)
タックフリータイム(分)60(23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-50
可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。
低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。
ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。
比重1.39
タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)
適合プライマーP-50
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候)
最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。
ノンブリード
ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。
低モジュラス
防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地
フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等
金属パネルの継ぎ目、ダクト周り
その他一般建築物の外装目地
仕様専用プライマー:P-50
容器カートリッジ
指触乾燥時間(分)40(23℃)
危険物の類別非危険物
特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
関連キーワード