4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ化学つかないシール
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。 クリア 伸び(%)破断時:400(23℃) 密度1.05 タックフリータイム(分)45(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング 透明 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学ピタッ!とpeel
剥離可能な化学反応型接着剤です。 施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。 吸着力を失った吸盤に使っていただきますと、接着補強が可能です。 ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。 凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。 硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。
用途吸盤の接着補強に。 吸着力を失った吸盤の再接着に。 (つかなくなった吸盤や、何度くっつけても剥がれ落ちてしまう吸盤に使用してください) 硬化後は、綺麗にはがれます。 クリア 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1ケース(20g×10本)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)