4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。 硬化時間速硬化 仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材 タイプノンブリード 破断伸度(%)600(500mm/min) 比重1.40 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 外観ペースト状 スランプ流動性0(50℃) 押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
エコ商品
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シャープ化学シャーピー ペイントアクリル
エコ商品
独自のノンブリード配合により塗装性に優れ、表面の黒ずみや塗膜汚染がほとんどありません。1成分形の水性タイプなので取り扱いも簡単で、万一手についてしまっても硬化する前であれば水で落とせます。
用途ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修 ホワイト 比重1.5 伸び(%)破断時:720(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 強度最大:0.18(N/mm2) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
589 税込648
3日以内出荷

シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM SG600
エコ商品
省ゴミタイプのソーセージ容器で使用後のゴミが1/10に!。 全7色(ベーシックカラー:BS-01~BS-07)の色揃え。窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な。 低モジュラス(LM)タイプです。塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。独自のノンブリード配合により。仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地。新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地。各種ボード及びその取り合いの塗装目地。外壁・内装の目地 SDグレー 容量(mL)600 破断伸度(%)(23℃)7 引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)(23℃)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50
1箱(600mL×6本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

関連カテゴリ