被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。
硬化時間速硬化
仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材
タイプノンブリード
破断伸度(%)600(500mm/min)
比重1.40
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
外観ペースト状
スランプ流動性0(50℃)
押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒
タックフリータイム(分)30(23℃)
危険物の類別非危険物
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性はシリコーン系より劣ります。
イソシアネートフリーです。
日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
比重1.39
伸び(%)破断時:260(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)
タックフリータイム(分)60(23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性については、シリコーン系より劣ります。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
比重1.39
タックフリータイム(分)60(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)
伸び(%)破断時:260(23℃)
適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
初期タック(表面のベタつき)が非常に少ない! 施工後すぐのほこりの付着を大幅に低減しました。貯蔵安定性も改善。2年間(冷暗所)の保管でも硬化性など性能はほとんど変わりません。塗装性も従来品より大きく改善!。タックフリーが40分(23℃)になりました!。環境にやさしい『重金属触媒フリー』。体積収縮がほとんどなく、低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。日本接着剤工業会4VOC基準適合で室内空気汚染対策対応しています。もちろんホルムアルデヒドも放散しません。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール。外壁とボックス類の取り合い。ノンワーキングジョイントの各種建築目地(塗装、非塗装両用)
タックフリータイム(分)40(23℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-50
難燃規格 UL94規格 V-0相当の変成シリコーンです。
用途難燃性能が求められる目地や部材の接着。外壁建材パネル、ボード類の目地。屋根材、板金の目地。モルタル、コンクリートのクラック補修。防水端末処理。建築内部の水密、気密用目地 。電子機器、自動車等、難燃が必要となる部分に。
色ホワイト
硬度36(ショアーA)
タックフリータイム(分)(23℃)25
危険物の類別非危険物
伸び破断時:3.25
1箱(320mL×10本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード