「専用プライマー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途シリコーン系、専用プライマー
主な用途コンクリート・モルタル・木材など
乾燥時間(分)60(23℃)
適合部材非多孔質(コンクリート・モルタル・木材など)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
施工量90m
1缶(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
シリコーン系 専用プライマー(多孔質用)
用途シリコーン系、専用プライマー
主な用途金属など
乾燥時間(分)30(23℃)
適合部材非多孔質(金属など)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.26L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
施工量160m
1缶(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
アクリルエマルジョン
用途塗膜防水ビソーコート専用プライマー
色無色
乾燥時間(分)約40(23℃)
塗布面積(m2/kg)6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修
給排水管廻りのシール
仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
色ブラック
容器パウチ
比重1.02
伸び(%)破断時:120(23℃)
引張強度(N/mm2)0.82(23℃)
タックフリータイム(分)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候)
最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。
ノンブリード
ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。
低モジュラス
防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地
フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等
金属パネルの継ぎ目、ダクト周り
その他一般建築物の外装目地
仕様専用プライマー:P-50
容器カートリッジ
指触乾燥時間(分)40(23℃)
危険物の類別非危険物
特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
関連キーワード